Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Coffret de vis à bois TF acier zingué WÜPOFAST et cache vis 1925 pièces
Acier zingué bleu (A2K), avec tête percée et capuchons
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Assortiment de 1925 pièces
- 200 vis pour panneau de particules 4,5 x 25 mm
- 150 vis pour panneau de particules 4,5 x 30 mm
- 100 vis pour panneau de particules 4,5 x 35 / 4,5 x 40 / 4,5 x 45 mm
- 75 vis pour panneau de particules 4,5 x 50 mm
- 400 cache-vis, blanc
- 200 cache-vis, marron
- 200 cache-vis, marron foncé
- 200 cache-vis, marron clair
- 200 cache-vis, noir
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!