Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
WÜPOFAST vis pour panneau de particules, filetage total avec assortiment de têtes fraisées
WÜPOFAST vis pour panneau de particules, filetage total avec assortiment de têtes fraisées - 1
WÜPOFAST vis pour panneau de particules, filetage total avec assortiment de têtes fraisées - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

WÜPOFAST vis pour panneau de particules, filetage total avec assortiment de têtes fraisées

2 100 pièces dans système de rangement à compartiments 4.4.1, vis pour panneau de particules Wüpofast avec tête fraisée, PZ, acier zingué, bleu passivé (A2K)

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Assortiment de 2100 pièces


  • 250 vis pour panneau de particules 3 x 20 / 3 x 25 mm

  • 200 vis pour panneau de particules 3 x 30 mm

  • 250 vis pour panneau de particules 3,5 x 16 / 3,5 x 20 mm

  • 125 vis pour panneau de particules 3,5 x 25 / 3,5 x 30 mm

  • 100 vis pour panneau de particules 3,5 x 35 mm

  • 75 vis pour panneau de particules 3,5 x 40 mm

  • 100 vis pour panneau de particules 4 x 30 / 4 x 35 mm

  • 75 vis pour panneau de particules 4 x 40 mm

  • 50 vis pour panneau de particules 4 x 45 / 4 x 50 mm

  • 50 vis pour panneau de particules 5 x 50 / 5 x 60 mm