Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Coffret de vis TCB ISO 7045 Sysko 1 100 pcs dans ce système de rangement à compartiments 4.4.1.
Acier zingué, résistance 4.8, (A2K), avec évidement en H
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Contenu : 1100 pièces
- 100 vis à tête cylindrique bombée M4 x 10 / M4 x 16 / M4 x 20 / M4 x 25
- 100 vis à tête cylindrique bombée M5 x 16 / M5 x 20 / M5 x 25 mm / M5 x 30 mm
- 100 vis à tête cylindrique bombée M6 x 16 mm / M6 x 20 mm
- 50 vis à tête cylindrique bombée M6 x 25 / M6 x 30 mm
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!