Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Coffret de tarauds à main HSS DIN 352 21 pcs
Coffret de tarauds à main HSS DIN 352 21 pcs - 1
Coffret de tarauds à main HSS DIN 352 21 pcs - 2
Coffret de tarauds à main HSS DIN 352 21 pcs - 3
Coffret de tarauds à main HSS DIN 352 21 pcs - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Coffret de tarauds à main HSS DIN 352 21 pcs

Comporte un taraud ébaucheur (forme A), un taraud intermédiaire (forme D) et un troisième taraud (forme C) dans les tailles M3-M12 pour produire manuellement des filetages métriques ISO DIN13 dans les trous débouchants et les trous borgnes de l'acier, des métaux non ferreux et des matériaux en fonte jusqu'à une résistance de 800 N/mm² Disponible dans la cassette système ORSY®.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)