Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Coffret de rivets aveugles à tête bombée 725 pcs dans un rangement à compartiments 4.4.1.
Coffret de rivets aveugles à tête bombée 725 pcs dans un rangement à compartiments 4.4.1. - 1
Coffret de rivets aveugles à tête bombée 725 pcs dans un rangement à compartiments 4.4.1. - 2
Coffret de rivets aveugles à tête bombée 725 pcs dans un rangement à compartiments 4.4.1. - 3
Coffret de rivets aveugles à tête bombée 725 pcs dans un rangement à compartiments 4.4.1. - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Coffret de rivets aveugles à tête bombée 725 pcs dans un rangement à compartiments 4.4.1.

Manchon : Aluminium noir. Tige : Acier zingué bleu (A2K)

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

  • Rivets aveugles Ø 3,2 mm, Ø 4,0 mm, Ø 4,8 mm