Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Coffret de goupilles fendues 1 775 pièces dans un coffret de rangement à compartiments 4.4.1
ISO 1234, acier zingué
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Gamme de dimensions : de 1,6 x 20 mm à 6,3 x 63 mm
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!