Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Assortiment de rondelles de sécurité pour axes
985 pièces dans un système de rangement à compartiments 4.4.1. Rondelles de sécurité pour axes, DIN 6799, acier non allié.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Assortiment de 985 pièces
- 100 rondelle de sécurité pour axes, Ø 2,3 mm
- 100 rondelles de sécurité pour axe, Ø 3,2 mm
- 100 rondelles de sécurité pour axe, Ø 4 mm
- 100 rondelles de sécurité pour axe, Ø 5 mm
- 100 rondelles de sécurité pour axe, Ø 6 mm
- 100 rondelles de sécurité pour axe, Ø 7 mm
- 100 rondelles de sécurité pour axe, Ø 8 mm
- 100 rondelles de sécurité pour axe, Ø 9 mm
- 100 rondelles de sécurité pour axe, Ø 10 mm
- 50 rondelles de sécurité pour axe, Ø 12 mm
- 25 rondelles de sécurité pour axe, Ø 15 mm
- 10 rondelles de sécurité pour axe, Ø 19 mm
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!