Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Fraise conique Assortiment HSCO 90° avec trou transversal

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Fraise conique Assortiment HSCO 90° avec trou transversal

Assortiment de 4 pièces pour l'ébavurage sans broutage et le fraisage des trous avec des gammes de fraises 2/5 mm ; 5/10 mm ; 10/15 mm ; 15/20 mm.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

  • Le relief conique régulier de l'enveloppe assure une coupe et un meulage légers.

  • L'évacuation des copeaux provenant du perçage empêche les copeaux de se coincer dans la pièce à usiner

  • Queue cylindrique
Indication

Non recommandé pour le fraisage complet ! Durée de vie et puissance de coupe accrues en utilisant de l'huile de perçage et de coupe.