Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
13 article(s) avec 13 versions trouvées
Limited edition for testing multi-purpose drill bits, 5 pieces: 3 drill bits ∅ 6 mm and 2 drill bits ∅ 8 mm
Les forets multi-matériaux MFD-S sont capables de percer pratiquement tous les matériaux.
Le foret multi-matériaux MFD-S est capable de percer pratiquement tous les matériaux
Les forets multi-matériaux MFD-S sont capables de percer pratiquement tous les matériaux. Disponible dans la cassette système ORSY®.
Perce pratiquement tous les matériaux.
Foret spécial en carbure de tungstène à tige cylindrique destiné au perçage à sec de la faïence et des briques cuites. Disponible dans le coffret ORSY®.
Drills through virtually any material.
7 pièces, Les forets multi-matériaux MFD-S sont capables de percer pratiquement tous les matériaux.
Perce pratiquement tous les matériaux
Foret spécial destiné au perçage rotatif, même dans les tuiles les plus dures.
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.
Foret métal HSS DIN 338 type RN 130°
Disque abrasif à bois Useit®
Lames de scie pour DST 380
Scie-cloche, HSS bimétal Longlife et Speed HSCo8
Lame de scie pour carrosserie avec adaptateur SIG
Disque de papier abrasif à sec bois KP Perfect
Rouleau de papier abrasif à sec bois KP perfect KP perfect
Foret métal HSS DIN 338 type RW