Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Coffret de douilles 3/8 Zebra métriques avec cliquet anti-poussière assortiment de 19 pièces
Coffret de douilles 3/8 Zebra métriques avec cliquet anti-poussière assortiment de 19 pièces - 1
Coffret de douilles 3/8 Zebra métriques avec cliquet anti-poussière assortiment de 19 pièces - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Coffret de douilles 3/8 Zebra métriques avec cliquet anti-poussière assortiment de 19 pièces

Boîte en métal pratique pour les applications en atelier et les utilisations mobiles, conception robuste avec cliquet à protection contre la poussière, outil ZEBRA® de qualité professionnelle

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Assortiment pratique de 19 pièces dans une boîte en métal robuste


  • Cet assortiment compact comprend un équipement de base idéal pour une utilisation en atelier et mobile

  • La boîte en métal robuste dotée d'une poignée et d'une attache par clip possède une alvéole en mousse rigide quasiment indestructible avec effet de serrage

  • Les outils de valeur restent bien en place pendant le transport

  • D'un seul coup d'œil, il est possible de voir s'il manque des outils


Douilles adaptées aux raccords à vis les plus courants


  • L'assortiment de 3/8 pouce comprend 14 douilles métriques avec surplats de 6 à 19 mm


Serrage puissant et efficace


  • Les deux extensions rigides, l'extension coudée et le joint de cardan peuvent être utilisés pour transférer la force directement


Cliquet réversible avec protection contre la poussière pour le travail dans des conditions difficiles, récompensé par le Red Dot Design Award


  • Le cliquet fin présente une tête décalée pour plus de dégagement

  • Le mécanisme, doté de 72 dents, dispose de deux types de protection contre la contamination (type de protection IP 5X) et ne nécessite aucun entretien grâce à une lubrification continue

  • L'empreinte quatre pans mâle est particulièrement robuste et durable

  • Le cliquet réversible est doté d'une poignée ergonomique en plastique robuste pour un travail confortable et sûr

  • Le léger angle de rotation de 5° permet un serrage ou un desserrage rapide et sans effort des vis

  • Le levier d'inversion ergonomique permet de passer facilement de la rotation dans le sens des aiguilles d'une montre à la rotation dans le sens inverse. Il permet également d'appuyer sur la tête du cliquet lors du serrage sans changer accidentellement de sens

  • Utilisation d'une seule main encore plus puissante


Qualité particulièrement élevée pour une longévité accrue


  • Les surfaces sont chromées et polies

  • La surface offre une résistance durable à la rouille et garantit une longévité bien supérieure à la moyenne

  • La longue durabilité des outils réduit les coûts de remplacement et de stockage