Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Douilles 1/2 pouce assortiment de 11 pièces

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Douilles 1/2 pouce assortiment de 11 pièces

Pour vis à six pans creux, outil ZEBRA® de qualité professionnelle

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Assortiment de douilles 1/2", compact, 11 pièces


  • La boîte en métal robuste dotée d'une poignée et d'une attache par clip possède une alvéole en mousse rigide quasiment indestructible avec effet de serrage

  • Les outils de valeur restent bien en place pendant le transport

  • Les outils manquants peuvent être détectés d'un simple coup d'œil


Dix douilles avec embout hexagonal pour les tailles les plus importantes


  • Les cliquets sont dotés d'une poignée ergonomique en plastique robuste pour un travail confortable et sûr

  • Peut être inversé d'une seule main avec le cadran

  • Le léger angle de rotation de 5° permet un serrage ou un desserrage rapide et sans effort des vis


Opération de fixation puissante et efficace



Qualité particulièrement élevée pour une longévité accrue


  • Avec acier chrome vanadium résistant

  • Les surfaces sont recouvertes d'un revêtement chromé et dotées d'une finition satinée mate qui garantit une bonne prise, même avec des mains huileuses

  • La surface offre une résistance durable à la rouille et garantit une longévité bien supérieure à la moyenne