Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Coffret de câbles en silicone SIFF Sysko 90 pièces dans un système de rangement à compartiments 4.4.1
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Fil simple ultrafin et extrêmement flexible
Conducteur : fil de cuivre étamé (CuSn)
Meilleure protection anticorrosion
Isolant : Silicone E12 conforme à la norme VDE 0282 Partie 1
Pour un excellent comportement de flexion, durable
Résistance accrue à la chaleur
Pour une vaste gamme d'applications
Sans halogène
Ne favorise pas la propagation du feu
Résiste à un grand nombre d'huiles, d'alcools et d'autres produits chimiques
Réparations des câbles défectueux au niveau des portes, des hayons et des coffres
Pour des applications à haute température et requérant une capacité de courbure
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!