Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Assortiment de bouchons d'étanchéité pour carrosserie 450 pièces dans le coffret
Pour sceller ou fermer les trous.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Résiste à la corrosion, aux intempéries, au vieillissement, à l'ozone, aux hydrocarbures, aux projections d'essence et aux solvants
- Fermé d'un côté
- Sans silicone
Contenu :
- 50 x chacun Ø 6, 8, 10, 12 mm
- 25 x chacun Ø 14, 18 mm
- 200 x Ø 8 mm, plastique noir
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!