Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Coffret d'outils pour évasement de frein PL Automobile pour brides D-E-F conformes à la norme DIN 74234
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Pour les conduites de frein et d'embrayage des véhicules de tourisme
Peut être utilisé sur des tubes en cuivre, en acier et en aluminium
Les diverses tailles d'axe sont définies par la rotation de la tête pivotante. Pas de changement d'axe nécessaire, permet de gagner du temps.
L'axe est automatiquement extrait de la bride par le levier excentrique.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!