Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Jeu d'outils pour bougies de préchauffage pour Opel/Vauxhall M8x1-M9x1-M10x1 et M10x1,25 Opel/Vauxhall 52 pcs
Jeu d'outils pour bougies de préchauffage pour Opel/Vauxhall M8x1-M9x1-M10x1 et M10x1,25 Opel/Vauxhall 52 pcs - 1
Jeu d'outils pour bougies de préchauffage pour Opel/Vauxhall M8x1-M9x1-M10x1 et M10x1,25 Opel/Vauxhall 52 pcs - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Jeu d'outils pour bougies de préchauffage pour Opel/Vauxhall M8x1-M9x1-M10x1 et M10x1,25 Opel/Vauxhall 52 pcs

Jeu d'outils pratique adapté à tous les modèles Opel/Vauxhall actuels.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

  • Pour la dépose des bougies de préchauffage cassées et le nettoyage complet du puits de bougie

  • Les 3 modules sont également livrables en alternative du module complet. Tous les composants du kit, y compris les pièces d'usure, sont livrables séparément.


Le kit complet comporte les 3 modules suivants :


  • 27 pièces : Dépose des bougies de préchauffage si l'entraînement hexagonal est cassé. Le taraudage de bougie de préchauffage dans la culasse reste intact.

  • 16 pièces : Dépose de la pointe de la bougie de préchauffage lorsque celle-ci est cassée. Aucun dommage au niveau des sièges de bougie de préchauffage dans la culasse.

  • 5 pièces : Pour le nettoyage complet du puits de bougie de préchauffage dans la culasse. Préparation correcte avant le remontage de la bougie de préchauffage.
Liste des applications
MoteurFiletageCône d'étanchéité
1,3CDTiM8x1.093°
1,6CDTi/2,0CDTiM9x1.093°
1,9TTiD (Saab)M9x1.093°
1,9 CDTIM10x1.063°
2,2 DTiM10x1.063°
1,7/3,0 CDTiM10x1.25119°