Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Assortiment d'embouts pour vis de plaque de plâtre
10 pièces. Avec 9 embouts PH2 1/4 pouce dotés d'un ajustement plus étroit pour cloison sèche et un porte-embout
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Empêche l'embout de se coincer dans la vis, p. ex. vis pour plaque de plâtre
Profil spécial pour cloison sèche
La profondeur de vissage est réglable à l'infini et permet de fraiser les vis à plat
Porte-embout optimisé avec entretoise
Retrait d'embout en toute simplicité
Coffret d'embouts avec fonction d'inclinaison
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!