Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Coffret d'embouts de vissage AW 11 pièces 11 pièces
Assortiment incluant tous les embouts traditionnels dans un coffret en plastique robuste et pratique
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- 10 embouts : Longueur 25 mm, fixation 1/4 pouce
- 1 porte-embout magnétique auto-ajustable pour une utilisation rapide et sécurisée
- Maintien sécurisé des embouts dans le coffret
- Retrait et remise en place faciles des embouts
- Dimensions du coffret d'embouts (L x l x H) : 132 x 69 x 18 mm
- Coffret d'embouts avec porte-embout magnétique pouvant servir de tournevis manuel
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!