Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Coffret d'embouts avec cliquet, 10 mm
Assortiment d'embouts spéciaux pour applications automobiles et poids lourds, 38 pièces
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Avec cliquet pour embouts de 10 mm
L'adaptateur supplémentaire permet de travailler avec un cliquet de 1/2 pouce
Cliquet à embout court
Fourni dans un coffret métallique avec une alvéole en mousse de haute qualité et effet de serrage
Contenu :
38 pièces
- 8 embouts TX, 10 mm, 30 mm de long
TX 20, 25, 27, 30, 35, 40, 45, 50
- 8 embouts TX, 10 mm, 70 mm de long
TX 20, 25, 27, 30, 35, 40, 45, 50
- 3 embouts TX, 10 mm, 120 mm de long
TX 40, 45, 50
- 6 embouts pour douille 6 pans, 10 mm, 30 mm de long
Dimensions 5, 6, 7, 8, 10, 12
- 5 embouts XZN, 10 mm, 30 mm de long
XZN M 5, 6, 8, 10, 12
- 4 embouts XZN, 10 mm, 75 mm de long
XZN M 6, 8, 10, 12
- 2 embouts PH, 10 mm, 30 mm de long
PH 2, 3
- 1 cliquet pour embouts de 10 mm
- 1 adaptateur pour cliquet de 1/2 pouce
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!