Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Coffret cliquets universel
Coffret cliquets universel - 1
Coffret cliquets universel - 2
Coffret cliquets universel - 3
Coffret cliquets universel - 4
Coffret cliquets universel - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Coffret cliquets universel

32 pièces. Assortiment d'outils très pratiques pour les espaces difficiles d'accès

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Contenu : 32 pièces


  • Cliquet 1/4 pouce – 10 mm, 200 mm

  • Cliquet 1/4 pouce – 10 mm, 110 mm

  • Adaptateur 10 mm x 1/4 pouce

  • 4 embouts TX 1/4 pouce : TX 15, 20, 25, 27

  • 2 embouts 1/4 pouce, à fente : 5,5 mm, 8,0 mm

  • 3 embouts 1/4 pouce pour douilles hexagonales : Taille 4, 5, 6 mm

  • 3 embouts 1/4 pouce, PH : PH 1, 2, 3

  • 4 embouts 10 mm, TX : TX 30, 40, 45

  • 3 embouts 10 mm à denture multiple : M 5, 6, 8

  • 2 embouts 10 mm pour douilles hexagonales : Taille 7, 8 mm

  • 9 douilles 1/4 pouce : Tailles 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm