Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Assortiment de chevilles multimatériaux bicomposant SHARK® TWIST 450 pièces
Assortiment de chevilles multimatériaux bicomposant SHARK<SUP>® </SUP>TWIST 450 pièces - 1
Assortiment de chevilles multimatériaux bicomposant SHARK<SUP>® </SUP>TWIST 450 pièces - 2
Assortiment de chevilles multimatériaux bicomposant SHARK<SUP>® </SUP>TWIST 450 pièces - 3
Assortiment de chevilles multimatériaux bicomposant SHARK<SUP>® </SUP>TWIST 450 pièces - 4
Assortiment de chevilles multimatériaux bicomposant SHARK<SUP>® </SUP>TWIST 450 pièces - 5
Assortiment de chevilles multimatériaux bicomposant SHARK<SUP>® </SUP>TWIST 450 pièces - 6
Assortiment de chevilles multimatériaux bicomposant SHARK<SUP>® </SUP>TWIST 450 pièces - 7
Assortiment de chevilles multimatériaux bicomposant SHARK<SUP>® </SUP>TWIST 450 pièces - 8
Assortiment de chevilles multimatériaux bicomposant SHARK<SUP>® </SUP>TWIST 450 pièces - 9
Assortiment de chevilles multimatériaux bicomposant SHARK<SUP>® </SUP>TWIST 450 pièces - 10
Assortiment de chevilles multimatériaux bicomposant SHARK<SUP>® </SUP>TWIST 450 pièces - 11
Assortiment de chevilles multimatériaux bicomposant SHARK<SUP>® </SUP>TWIST 450 pièces - 12

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Assortiment de chevilles multimatériaux bicomposant SHARK® TWIST 450 pièces

Une cheville. 8 nœuds. Cette cheville multimatériau innovante allie performance, flexibilité et facilité d'installation, offrant ainsi un large éventail d'applications possibles. L'assortiment comprend toutes les tailles SHARK® TWIST dans un seul coffret.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Installation rapide et flexible


  • Facile : Montage affleurant d'une simple pression du doigt, sans marteau

  • Rapide : Vissage très facile

  • Polyvalence : Pour vis à filetage bois et métrique

  • Flexible : Chaque taille de cheville peut être utilisée avec plusieurs diamètres de vis


Niveau de sécurité élevé


  • Innovante : Huit nœuds avec surface de contact extrêmement large

  • Testée : testée, avec des valeurs de charge élevées

  • Optimisée : Couple de serrage faible et couple de rupture élevé en fin de course

  • Pas de rotation de la cheville dans le trou de perçage

  • Homologuée par les autorités compétentes en matière de construction : Evaluation technique européenne ETA pour les matériaux pleins et creux disponible à partir de mi-2023


Le PLUS : Grâce à la composition spéciale du plastique de la SHARK® TWIST, même les vis à filetage bois et les éléments à filetage métrique peuvent être vissés sans problème. Par exemple, les raccords ou tiges filetés pour suspension dans les installations sanitaires, ou simplement les vis métriques

Domaine d'application
Mode d'emploi