Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
La cale sert à diverses applications d'assemblage, par exemple pour compenser les différences de hauteur lors du montage de pièces préfabriquées en béton et de coffrages.
Entretoise pour renfort vertical
Pour le raccord des murs en maçonnerie grâce à la technique de jointage bout à bout
Pour le cassage d'angles sur les surfaces en béton
Barre d'espacement pour treillis soudés
Fixation des panneaux isolants dans le béton
Pour créer des entretoises (écarteurs) avec des tubes d'entretoise
Pour créer des entretoises (écarteurs) entre les panneaux de coffrage
A poser sur le fer à béton
Bande en caoutchouc cellulaire
Joint d'étanchéité EPDM
Vis de ferblantier Pias® Acier inoxydable A2
Rondelle d'étanchéité Pour vis de toiture A2
Cale d'isolation en fibre de bois
Cale d'isolation EPS
Bande de raccord d'appui de fenêtre professionnel
Profil de voûte ronde avec tissu