Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Clous en bande et cartouche de gaz NG CS-2/3 SN
Clou universel de haute qualité, diamètre 2,6 mm compatible avec DIGA® CS-2 POWER et DIGA® CS-3
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Une unité de conditionnement contient 800 clous et une cartouche de gaz
Tous les clous sont adaptés aux fixations non structurelles (sans homologation de produit de construction). Les résistances à la traction maximales des différentes fixations sont à l'appréciation de l'utilisateur et doivent être déterminées par des essais sur les supports ou par des tests à la rupture.
- Fixation de profilés en U dans les cloisons sèches
- Fixations dans la zone d'installation, dans des cloisons sèches, etc., sur des matériaux support en béton (béton standard ≥ C 20/25 ≤ C 40/50) conformément à la norme DIN EN 206, ainsi que l'acier et la maçonnerie en briques pleines
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!