Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Clous en bande UMA 221/10
Pour une utilisation dans l'acier et les substrats en béton. Adapté au cloueur à gaz/poudre Würth BST MA-75 et autres cloueurs à gaz/poudre avec chargeur
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Calcul de longueur pour les clous sur surfaces en béton :
Profondeur de pénétration (min. 25 mm/max. 40 mm) + épaisseur du composant à fixer = longueur du clou ou de la tige
Calcul de longueur pour les clous sur surfaces en acier (min. 5 mm d'épaisseur) :
Profondeur de pénétration (min. 8 mm/max. 12 mm) + épaisseur du composant à fixer = longueur du clou ou de la tige
10 clous en bande universels de qualité supérieure pour sous-structures en acier et substrats en béton (béton de densité normale ≥ C 12/15 ≤ C 50/60) conformes à la norme DIN EN 206
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!