Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Cloueur sans fil HiKOKI NR1890DCA
Cloueur sans fil HiKOKI NR1890DCA - 1
Cloueur sans fil HiKOKI NR1890DCA - 2
Cloueur sans fil HiKOKI NR1890DCA - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cloueur sans fil HiKOKI NR1890DCA

Cloueur à bande sans fil pour les clous Ø 2,8 à 3,3 mm et de 50 à 90 mm de long

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Deuxième génération avec entraînement à ressort pneumatique


Pour l'application de clous en bande d'une longueur de 50 à 90 mm



Ne pèse que 3,7 kg


Extrêmement légère, idéale pour les travaux en hauteur



Travail flexible


Mode de déclenchement commutable (déclenchement individuel ou par contact)



Surveillance continue de la capacité de la batterie


Témoin de charge de la batterie



Grande longévité et cycles d'entretien réduits


Technologie de moteur sans charbon



Gain de temps


Réglage de la profondeur d'insertion sans outils



Pas de déclenchement accidentel


Interrupteur de sécurité à 2 niveaux



Prise en main confortable et sûre


Poignée souple ergonomique



Comprend un étui et des lunettes de protection