Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cloueur pneumatique DSN 160
Cloueur pneumatique puissant pour les clous pour bandes à tête plate à 21-22°. Applications : constructions à ossature bois, bâtiments préfabriqués, palettes, structures secondaires et charpentes.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Longue durée de vie
avec détection de chargeur vide
Protège les surfaces de travail délicates
grâce au réglage de la profondeur
Travail confortable et en toute sécurité
Le boîtier en magnésium à déclenchement simple est équipé d'une serrure
Clous compatibles : clous longs à tête ronde, 21°
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!