Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cloueur pneumatique DSK 1555
Cloueur léger et pratique pour pointes d'un diamètre de 1,2 mm et d'une longueur de 15 à 54 mm ;
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Intervalles d'entretien espacés
Puissant entraînement sans huile avec détection de chargeur vide et accès sans outil pour un dépannage facile
Protège les surfaces de travail sensibles
Réglage de la profondeur sans outil et bec en caoutchouc
Facile à utiliser
Alimentation en air réglable et crochet de ceinture sur la machine
Applications variables
Interrupteur à double fonction pour passer du mode coup par coup au mode rafale
La machine s'utilise pour les moulures de porte, les éléments muraux, les moulures de profilé, les plaques d'extrémité, les ornements, les profilés décoratifs, les moulures décoratives, les panneaux de portes et les plinthes
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!