Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cartouches de gaz hautes performances Kit de ferblantier DIGA® WO-HN 28/35
20 002 pièces
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Cloueur puissant pour pointes d'un diamètre de 2,5–2,8 mm et une longueur de 22-35 mm
Réglage précis sans outil de la profondeur de pénétration pour un schéma de clouage optimal
Contrôle continu de la charge restante de la batterie grâce au témoin LED du niveau de charge
Travail sans fatigue grâce à la poignée antidérapante amortissant le recul
Peut être utilisé indépendamment des systèmes d'air comprimé fixes et mobiles
Légèreté, hautes performances et pas d'effet mémoire de la batterie
Crochet de ceinture pratique
- Clou adhésif : Acier inoxydable A2, en bande Convient au DIGA® WO-HN 28/35
Contenu de la livraison :
Clous adhésifs à tête cylindrique bombée, 24°
2 cartouches de gaz réf. 0864 900 002 (1 cartouche pour environ 1 000 clous)
Pour la fixation des pattes à joints fixes et coulissantes pour toits en tôle, doublures en zinc et revêtements
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!