Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Cloueur à bande pneumatique DSN 5090 34°

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cloueur à bande pneumatique DSN 5090 34°

Cloueur pneumatique léger et puissant pour les clous en bande à demi-tête de 30° à 34°

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Protège les surfaces de travail fragiles


Réglage de la profondeur sans outil



Applications variables


Interrupteur à double fonction pour passer du mode coup par coup au mode rafale et magasin rechargeable réglable et adapté à différentes tailles de clous



Durée de vie élevée


avec détection de magasin vide et filtre à air intégré dans la poignée.



Interrupteur spécialement conçu pour travailler en toute sécurité


S'enfonce dans le matériau et empêche la machine de glisser



Facile à utiliser


Coque en magnésium léger avec alimentation d'air réglable et crochet de ceinture