Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cloueur bois à batterie Li-Ion 18 V HIKOKI NR1890DBCL
Cloueur à bande pour les pointes Ø 2,9 à 3,3 mm et de longueur 50 à 90 mm
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Grande longévité et cycles d'entretien réduits
Technologie de moteur sans charbons
Travail flexible
Mode de déclenchement au coups par coups (relâchement de l'interrupteur) ou en série (par contact sans relâchement de l'interrupteur)
Contrôle continu de la capacité de la batterie
Témoin de charge sur la batterie
Gain de temps
Réglage sans outils de la profondeur de pénétration
Pas de déclenchement accidentel
Interrupteur de sécurité à 2 niveaux
Prise en main confortable et sûre
Poignée souple et ergonomique
Charpenterie, menuiserie, construction de maisons préfabriquées, construction classique, fabrication de caisses et de palettes
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!