Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Cloueur à gaz hautes performances DIGA® WO-HN 28/35
Cloueur à gaz hautes performances DIGA<SUP>®</SUP> WO-HN 28/35 - 1
Cloueur à gaz hautes performances DIGA<SUP>®</SUP> WO-HN 28/35 - 2
Cloueur à gaz hautes performances DIGA<SUP>®</SUP> WO-HN 28/35 - 3
Cloueur à gaz hautes performances DIGA<SUP>®</SUP> WO-HN 28/35 - 4
Cloueur à gaz hautes performances DIGA<SUP>®</SUP> WO-HN 28/35 - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cloueur à gaz hautes performances DIGA® WO-HN 28/35

Cloueur puissant pour pointes d'un diamètre de 2,5-2,8 mm et une longueur de 22-35 mm

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Gain de temps


Réglage précis sans outil de la profondeur de pénétration pour un schéma de clouage optimal



Indicateur LED du niveau de charge


Contrôle continu de la charge restante de la batterie



Travail sans fatigue


  • Poignée antidérapante amortissant le recul

  • Equilibre parfait


Usage universel


Fonctionne indépendamment des systèmes d'air comprimé fixes et mobiles



Technologie lithium-ion


Légèreté, hautes performances et pas d'effet mémoire de la batterie



Crochet de ceinture pratique

Indication
  • Pointes adaptées : galvanisés à chaud et acier inoxydable A2

  • Cartouche de gaz correspondante (réf 0864 900 002)