Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cloueur à pointes d'ancrage à gaz DIGA® WO-AN 34/60
Cloueur puissant pour le traitement des pointes d'ancrage d'une largeur de 4,0 mm et d'une longueur de 40-60 mm ; la pointe de centrage assure un enfoncement précis des clous
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Application universelle, fonctionne indépendamment des systèmes d'air comprimé fixes et mobiles
- Faible poids, peut être utilisé d'une seule main, hautes performances et pas d'effet mémoire de la batterie
- Crochet de ceinture pratique
- Profondeur d'impact réglable
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!