Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Clous vis dans le chargeur avec cartouche de gaz DIGA® WO-1/34
Clou vis amovible en acier zingué galvanisé avec empreinte PZ2 et tête fraisée à 80°
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Solution idéale pour une production efficace de panneaux de bois
Fourni dans une boîte de transport pratique :
- Vis à tête fraisée, assemblage/collage plastique
- 2 cartouches de gaz (1 cartouche pour environ 1 000 clous)
> 3/C
Construction pour expositions, préfabriqués et constructions en bois, sols, sous-structures, coffrages, clôtures, emballages en bois.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!