Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Clou pour plafond W-DN 2
Clou pour plafond W-DN 2 - 1
Clou pour plafond W-DN 2 - 2
Clou pour plafond W-DN 2 - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Clou pour plafond W-DN 2

Pour la fixation de suspensions pour faux-plafond ou de canaux de montant dans une cloison sèche. Pour le béton, en acier zingué.

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

  • Pour une mise en œuvre traversante efficace

  • Faible effort de perçage grâce à la faible profondeur et au petit diamètre du trou de perçage

  • Pas de nettoyage ultérieur nécessaire du trou de perçage : une ventilation à trois facteurs de l'embout est suffisante

  • Pas de nettoyage ultérieur nécessaire du trou de perçage lors de l'utilisation de l'embout d'extraction de poussière Würth

  • Montage simple et rapide : mettre le clou en place, puis frapper la partie qui dépasse au marteau jusqu'à affleurement

  • Possibilité de charge immédiate, pas besoin d'attendre

  • Aucun outil spécial de perçage ou de pose nécessaire

  • Chevillage fiable et éprouvé par friction : chevilles sismiques à déplacement contrôlé
Homologation

Agrément technique européen ATE-23/0659 :


Chevillage redondant non structurel, conformément à la norme EN 1992-4:2018, dans le béton fissuré et non fissuré :


  • Action statique ou quasi-statique

  • Résistance au feu R30 à R120
Domaine d'application