Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Clou avec plaque UNKT 130
Fixation de haute qualité pour substrat en béton (béton de densité normale ≥ C 12/15 ≤ C 50/60) conformément à la norme DIN EN 206
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Pour les matériaux isolants jusqu'à environ 20 mm d'épaisseur, par ex. film à bulles, film non tissé
- Avec clou de type HN 101
Calcul de longueur pour les clous sur surfaces en béton :
Profondeur de pénétration (min. 25 mm/max. 40 mm) + épaisseur du composant à fixer = longueur du clou ou de la tige
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!