Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Clou UNS 104 Conforme à la norme DIN EN 206
Clou universel avec rondelle pour matériau support en béton (béton de densité normale ≥ C 12/15 ≤ C 50/60)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Clou universel pour surfaces en béton conforme aux normes DIN EN 206-1 et DIN 1045.
Veuillez respecter la catégorie du dispositif correspondant lors de la sélection des fixations.
Calcul de longueur pour les clous sur surfaces en béton :
Profondeur de pénétration (min. 25 mm / max. 40 mm) + épaisseur de l'élément à fixer = longueur du clou
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!