Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
Cliquet protégé contre la poussière assurant sa durabilité, même dans des conditions de travail difficiles.
Cliquet robuste avec éjecteur pratique
Le mécanisme de poignée rotatif supplémentaire à 360° est idéal pour le serrage dans les espaces confinés
Extensible jusqu'à 373 mm, via un manchon de verrouillage à loquet
Fonction roue libre
Extensible jusqu'à 365 mm, via un manchon de verrouillage à loquet
Tête pivotante rotative sur 180°
Cliquet isolé réversible pour les travaux à proximité de pièces sous tension
Mallette à outils avec tous les outils courants Assortiment de 93 pièces
Coffret Sysko 8.4.1 avec 37 outils
Assortiment système 8.4.1, douilles 1/4 + 1/2 pouce 108 pièces
Caisse à outils d'électricien Standard
Caisse à outils
Assortiment système 8.4.1, tournevis 21 pièces
Caisse à outils d'électricien Universelle
Douilles de 1/2 pouce et 1/4 pouce 59 pièces