Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
Cliquet protégé contre la poussière pour une longue durée de vie, même dans des conditions de travail difficiles.
Pour cliquet 1/2 pouce avec plaque tournante
Le mécanisme de poignée rotatif supplémentaire à 360° est idéal pour le serrage dans les espaces confinés
Extensible jusqu'à 432 mm, via un manchon de verrouillage à loquet
Pour cliquet à tête articulée 1/2 pouce extensible.
Peut être utilisé avec les clés à pas et les carrés traversants
Mallette à outils avec tous les outils courants Assortiment de 93 pièces
Coffret Sysko 8.4.1 avec 37 outils
Assortiment système 8.4.1, douilles 1/4 + 1/2 pouce 108 pièces
Caisse à outils d'électricien Standard
Caisse à outils
Assortiment système 8.4.1, tournevis 21 pièces
Caisse à outils d'électricien Universelle
Douilles de 1/2 pouce et 1/4 pouce 59 pièces