Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cliquet pour échafaudage Avec bout conique
Phosphaté noir, avec dispositif antichute
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Deux outils pratiques en un
- Cliquet robuste et extrémité droite conique combinés pour une utilisation sur échafaudage
- Surplats, 19 mm et 22 mm sur la tête robuste
- Fonctionnement à une main grâce à la rotation commutable dans le sens horaire/anti-horaire via le levier inverseur
- Manipulation facile et action très confortable
Avec extrémité conique du cliquet
- Pour aligner les trous d'alésage des échafaudages
Pour un échafaudage sûr
- Deux trous traversants pour fixer un dispositif antichute
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!