Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Poignée coulissante 1/4"
Poignée coulissante 1/4" - 1
Poignée coulissante 1/4" - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Poignée coulissante 1/4"

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)



  • Norme : DIN 3122, ISO 3315

  • Joint : Rotation à 180° ; la tête peut être bloquée dans n'importe quelle position souhaitée

  • Conception : chromée, polie

  • Joint à 180° pour un fonctionnement correct et flexible, même dans les zones présentant des obstructions

  • Serrage puissant