Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Tête de cliquet interchangeable Avec emmanchement carré à emboîter
Cliquet enfichable facilement interchangeable pour les installations difficiles et complexes
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Très polyvalent grâce à l'emmanchement carré à emboîter avec verrou à goupille
- Peut être monté sur des outils, par exemple des clés dynamométriques, avec un support de 16 mm
- En acier 31CrV3, connu pour sa dureté, sa solidité, sa robustesse et sa résistance à l'usure
- Extrêmement polyvalent, car le cliquet enfichable peut être facilement changé ou remplacé
Son haut niveau de flexibilité permet d'utiliser le cliquet enfichable pour une large gamme d'applications, telles que la réparation de technologie automobile ou domestique, le génie mécanique, la réparation de véhicules utilitaires et, en général, pour tous les travaux d'assemblage.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!