Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cliquet réversible traversant
Poignée bimatière avec articulation flexible à rotation à 180° avec verrou, corps chromé avec trou traversant
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Fonctionnement adapté et flexible, même dans les zones présentant des obstructions ; articulation à 180°
- Tête : 80 dents
- Angle de rotation de 5°
- Actionnement à une main avec levier d'inversion pour rotation horaire et anti-horaire, verrou de sécurité avec bouton d'éjection, trou traversant
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!