Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cliquet à tête articulée 3/8 pouce extensible
Extensible jusqu'à 373 mm, via un manchon de verrouillage à loquet
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Norme : DIN 3122, ISO 3315
Transmission de puissance optimale
La poignée télescopique peut être étendue jusqu'à 373 mm
Utilisation confortable
- Déverrouillage rapide avec sécurité anti-décrochement
- Tête de cliquet pivotante flexible avec mécanisme de verrouillage. 72 dents avec angle de rotation de 5°
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!