Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Cliquet à levier 1/4 pouce, protégé contre la poussière
Cliquet à levier 1/4 pouce, protégé contre la poussière - 1
Cliquet à levier 1/4 pouce, protégé contre la poussière - 2
Cliquet à levier 1/4 pouce, protégé contre la poussière - 3
Cliquet à levier 1/4 pouce, protégé contre la poussière - 4
Cliquet à levier 1/4 pouce, protégé contre la poussière - 5
Cliquet à levier 1/4 pouce, protégé contre la poussière - 6

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cliquet à levier 1/4 pouce, protégé contre la poussière

Cliquet protégé contre la poussière assurant sa durabilité, même dans des conditions de travail difficiles.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

  • Empreinte : 6,3 – 1/4 pouce

  • Norme : DIN 3122, ISO 3315

  • Levier d'inversion pour rotation horaire et anti-horaire

  • Géométrie : corps à cliquet avec déport pour plus de liberté de mouvement