Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Raccord, métrique
Raccord, métrique - 1
Raccord, métrique - 2
Raccord, métrique - 3
Raccord, métrique - 4
Raccord, métrique - 5

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Raccord, métrique

Insertion facile à 75° pour un montage simple

Lire la description de l'article

Disponible en 9 versions

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

  • Trou longitudinal pour l'alignement latéral lors du montage à l'aide de vis pour panneau de particules ou de chevilles à frapper

  • Marqueur central pour l'alignement exact des raccords

  • EN16-EN40 : Pour l'insertion dans les rails profilés avec largeur de fente de 11 mm

  • Renforcement latéral spécial pour une plus grande résistance à la casse

  • Fabriqué en Allemagne
Indication
  • EN16-EN40

Pour chevilles à frapper de ∅ 5 mm, peut être vissé sur des vis filetées M6 (par ex., élément de fixation SCZ)


  • EN50-EN63

Pour cheville à frapper de ∅ 6 mm