Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
Fixation pour suspension à l'aide de chaînes
Elément de fixation pour suspensions à l'aide de vis et tiges filetées
Elément de fixation pour l'installation de lignes et de tuyaux vides sur les poutres en acier
Modèle fermé
Elément de fixation pour l'installation de câbles à l'intérieur des poutres en acier
Fixation pour suspension par tiges filetées
Sac de résine coulée type WÜ jusqu'à 10 kV DIN VDE 0278
Serre-câble standard Avec languette plastique
Cosse avec manchon en plastique conforme à la norme DIN 46228 Partie 4
Gaine thermorétractable à paroi mince Coefficient de rétractation 2:1, sans adhésif interne
Serre-câble KBL 2 noir Avec languette plastique