Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Collier multi-plage sans clou
Can be used for a range of cable diameters
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Le clou est guidé
Excellent niveau de stabilité lors du montage (en enfonçant le clou).
Barre plus large
- Maintien ferme sur différentes surfaces
- La surface de contact protège le plâtre
Butée de profondeur
Le collier ne se déforme pas s'il est enfoncé trop loin
"Griffes"
Protection antidérapante pour câble (fixation axiale pour utiliser la plage de serrage complète).
Pour l'acheminement de câbles individuels : montage en saillie ou dans les logements de câbles
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!