Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
Clé dynamométrique pour le serrage dans le sens horaire et anti-horaire avec entraînement carré traversant de 1/2 pouce et tête à cliquet
Clé dynamométrique compacte et fine avec entraînement carré de 1/4 pouce et tête de cliquet réversible
Clé dynamométrique de haute qualité à cliquet traversant entrainement 1/2 de pouce
Clé dynamométrique pour le serrage dans le sens horaire et anti-horaire avec entraînement carré traversant de 3/8 pouce et tête à cliquet
Clé dynamométrique de haute qualité à cliquet traversant entrainement 3/8 de pouce
Pour clés dynamométriques à tige à insert carré de 14x18 mm
Clé dynamométrique de haute qualité à cliquet entrainement 3/4 de pouce
Avec verrouillage par téton sur le support carré pour un changement rapide d'outil
Clé dynamométrique longue avec entraînement de 3/4 pouce
Règle à ruban en acier en acier inoxydable flexible
Niveau à bulle En métal léger
Laser rotatif digital horizontal + vertical rouge RLDN-22 RLDN-22
Jauge de profondeur numérique
Jauge de profondeur
Niveau à bulle avec aimants
Trusquin en bois à tracer pour menuisier
Clé dynamométrique 3/8 pouce avec cliquet traversant