Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Clé pour filtre diesel Pour moteur Mazda 2.2 l SH
Permet de desserrer les cartouches de filtre diesel parfois très serrées, même avant de retirer le support
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Particulièrement important pour les modèles avec filtre installé à l'avant côté droit, dans la zone inaccessible directement sur le pare-feu
- Le filtre est tourné à l'aide d'une rallonge et d'une clé à cliquet au-dessus du filtre, là où l'espace le permet
- N° de filtre OEM : R2N5-13-ZA5A 9A
- Particulièrement adaptée au moteur MAZDA SkyActiv 2.2 l diesel SH/Mazda 6/CX-5/Mazda 3 (2012 à 2017)
- Le filtre diesel est également installé sur : Mazda 3, 6, B-series, BT 50, CX-5, CX-7, E-series (III+IV), ainsi que les modèles des constructeurs Ford, Mitsubishi, Subaru, Toyota
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!