Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
1952 001 172
Essieux DAF, Kässbohrer/Setra, MAN, MB : Séries VL 3/8, 13, VO3/10, VL 4/7, 9, 10 VD 4/14, VO 4/11, 13, 18VL 4/15, 16, 19, VD 4/20 MB : 36, 385, 387, 389, 391, 393, 395, 617, 620, 621, 622, 623, 625, 649, VO 3/10, 4/11, 13, 19 bus, 0303, 0305-G, 0305, Kässbohrer/Setra : VA 6,5 + 7,5 t - série S210–215, SG 215–219, Schuppachse S216 HDS, S228 DT
1952 001 173
Essieu avant 9 t renforcé MAN et MB, VL5, essieu avant MB SK VL 5/1 D-9, VL 5/2 D-9, série 2629/6 x 4, 2635 K/6 x 4, 3535 K8/x4/4, par ex. Actros avec freins à disque et essieu avant FAUST
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!