Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Clé à écrou de roue
Clé à écrou de roue - 1
Clé à écrou de roue - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Clé à écrou de roue

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

  • Pour la dépose/pose de vis/écrous de roue sur les véhicules commerciaux

  • Bras de levier particulièrement long pour application d'une force jusqu'à 1430 mm (1200 Nm en cas d'extension)

  • Outil à 3 pièces démontable pour un gain de place et rangement dans une boîte ou une caisse à outils

  • Rallonge carrée double, capable d'atteindre les raccords à vis, même les plus renfoncés

  • Actionnement d'inserts pour douilles de différentes tailles de la gamme 3/4".

  • La précision du raccord entre les tubes interne et externe garantit la sécurité de l'installation quelle que soit la longueur.

  • Le dispositif de verrouillage à ergots empêche toute libération accidentelle ; pour le déverrouiller, utiliser un ergot de 3 mm de diamètre

  • Montant pour douille carrée 3/4", liaison de force au tube externe grâce à un processus de soudage spécial

  • Acier spécial fortement trempé, bruni